Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
B4350.000.070
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
Bosch Taladro de percusión GBH 4-32 DFR SET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4350.000.070
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
900
Peso de la máquina (kg)
4.7
Energía máx. de un golpe (J)
4.2
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
32
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
900
Peso de la máquina (kg)
4.7
Energía máx. de un golpe (J)
4.2
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
32
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
32
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
90
Número máx. de carreras (1/min)
3600
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
800
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
5900
Model
GBH 4-32 DFR
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4350.000.070
EAN
3165140463096
UBB
500504035709
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
0611332101