text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión GBH 4-32 DFR SDS+

Artículo No. B4350.000.065
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 4.7
Energía máx. de un golpe (J) 4.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 32

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 4.7
Energía máx. de un golpe (J) 4.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 32
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 32
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 90
Número máx. de carreras (1/min) 3600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 800
Marca BOSCH

Números de artículo

Artículo No. B4350.000.065
EAN 3165140412995
UBB 500504035626
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 0611332100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.