text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión GBH 4-32 DFR 900W LB

Artículo No. B4350.000.125
Tensión (V) 0
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 4.7
Energía máx. de un golpe (J) 4.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 32

Especificaciones

Tensión (V) 0
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 4.7
Energía máx. de un golpe (J) 4.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 32
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 32
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 90
Número máx. de carreras (1/min) 3600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 800
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 8400
Model GBH 4-32 DFR
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. B4350.000.125
EAN 3165140600712
UBB 500614451317
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 0611332104
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.