Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
B4350.000.085
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
Bosch Taladro de percusión GBH 3-28 DRE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4350.000.085
Altura
233
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
326
Consumo nominal (W)
800
Peso de la máquina (kg)
3.6
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
68
Energía máx. de un golpe (J)
3.1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
233
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
326
Consumo nominal (W)
800
Peso de la máquina (kg)
3.6
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
68
Energía máx. de un golpe (J)
3.1
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
28
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
82
Número máx. de carreras (1/min)
4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
900
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
6100
Codigo SA
84672191
Model
GBH 3-28 DRE
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4350.000.085
EAN
3165140471220
UBB
500512003301
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
061123A000