Martillo
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Martillo
2M302920
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
Bosch Taladro de percusión GBH 2-28
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2M302920
Altura
216
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
379
Consumo nominal (W)
880
Peso de la máquina (kg)
2.9
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
68
Energía máx. de un golpe (J)
3.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
216
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
379
Consumo nominal (W)
880
Peso de la máquina (kg)
2.9
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
68
Energía máx. de un golpe (J)
3.2
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
28
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
68
Número máx. de carreras (1/min)
4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
900
Marca
Bosch
Codigo SA
84672191
Model
GBH 2-28
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2M302920
EAN
3165140843607
UBB
500652003269
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611267500