text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión GBH 2-26 F

Numero articolo 8J754391
Anchura 83
Altura 210
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 407
Consumo nominal (W) 830
Peso de la máquina (kg) 2.9
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 68

Specifiche

Anchura 83
Altura 210
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 407
Consumo nominal (W) 830
Peso de la máquina (kg) 2.9
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 68
Energía máx. de un golpe (J) 2.7
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 26
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 68
Número máx. de carreras (1/min) 4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 900
Marca Bosch
Model GBH 2-26 F
Type Rotary Hammer

Numeri di articolo

Numero articolo 8J754391
EAN 3165140859219
UBB 500652003004
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06112A4001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.