text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión GBH 18V-36 C


Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS max GBH 18V-36 C, The GBH 18V-36 C Professional combines extreme compactness and high power for tough jobs in concrete. Lightweight at 6.1 kg, its design is more compact and lighter than any other cordless SDS max hammer on the market. The hammer's BITURBO Brushless technology delivers an outstanding performance o

Artículo No. 5J845301
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 40
Energía máx. de un golpe (J) 7
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 40
Energía máx. de un golpe (J) 7
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min) 2900
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 500
Peso sin paquete de baterías (kg) 5.1
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GBH 18V-36 C
Safety GBH 18V-36 C
Type Rotary Hammer

Descripción

Taladro atornillador EasyDrill 1200,El taladro atornillador sin cable que va directo al grano,Diseño compacto y ligero con un rendimiento sin compromisos,Los ajustes preseleccionables proporcionan la potencia y velocidad óptimas para cada aplicación,La luz de trabajo LED integrada garantiza una iluminación adecuada de la pieza de trabajo,Ideal para pequeños proyectos de taladrado en madera y metal, así como para atornillar,El portabrocas de una sola vaina permite cambiar los accesorios de forma rápida y cómoda,POTENCIA PARA TODO: Una batería y un cargador para todo un sistema de herramientas de Hogar y Jardín,2 x batería PBA 12V 1.5Ah,Juego de brocas y puntas de atornillar,Cargador GAL 1210 CV,Maletín de transporte

Números de artículo

Artículo No. 5J845301
EAN 4059952567310
UBB 500717751886
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611915003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.