text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión GBH 18V-34 CF


Artículo No. 6Y083081
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 32
Energía máx. de un golpe (J) 5.8
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 40
Número máx. de carreras (1/min) 2900
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 32
Energía máx. de un golpe (J) 5.8
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 40
Número máx. de carreras (1/min) 2900
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 500
Peso sin paquete de baterías (kg) 4.9
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Código de producto 84672110
Model GBH 18V-34 CF
Safety GBH 18V-34 CF
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 6Y083081
EAN 4059952567297
UBB 500717751621
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611914003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.