text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión GBH 12-52 D


Artículo No. 0D587958
Anchura 120
Altura 312
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 600
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 11.5
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 120
Altura 312
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 600
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 11.5
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 150
Energía máx. de un golpe (J) 19
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 52
Número máx. de carreras (1/min) 2150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 220
Marca Bosch
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0D587958
EAN 3165140604307
UBB 500635758286
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 0611266100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.