text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión 06112A6001


Artikelnummer 1V133734
Anchura 88
Altura 205
Longitud (mm) 334
Consumo nominal (W) 720
Peso de la máquina (kg) 2.3
Energía máx. de un golpe (J) 2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Verpakt per 1

Specificaties

Anchura 88
Altura 205
Longitud (mm) 334
Consumo nominal (W) 720
Peso de la máquina (kg) 2.3
Energía máx. de un golpe (J) 2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4800
Marca Bosch
Codigo SA 84672191
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 1V133734
EAN 4059952569635
UBB 500717754690
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06112A6001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.