text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión 06112A6000


Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21, Bosch’s GBH 220 Professional rotary hammer with SDS-plus technology is the ideal compact entry-level solution for hammer drilling. Its powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy make for effective hammer drilling in concrete of up to 22 mm in diameter. Versatility and convincing results are safeguarded by the t

Artículo No. 9C999350
Anchura 88
Altura 205
Longitud (mm) 334
Consumo nominal (W) 230
Energía máx. de un golpe (J) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 88
Altura 205
Longitud (mm) 334
Consumo nominal (W) 230
Energía máx. de un golpe (J) 2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4800
Marca Bosch
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type Rotary Hammer

Descripción

Martillo perforador con SDS plus GBH 2-21, El martillo perforador profesional GBH 220 de Bosch con tecnología SDS-plus es la solución compacta ideal para iniciarse en la perforación con percusión. Su potente motor de 720 W y su energía de impacto de 2,0 J permiten taladrar eficazmente con un martillo perforador en hormigón de hasta 22 mm de diámetro. La versatilidad y los resultados convincentes están asegurados gracias al martillo perforador de tres modos para perforar con percusión, taladrar y cincelar. Este martillo perforador compacto ofrece el rendimiento profesional de los martillos perforadores de Bosch al alcance de la mano. Maletín de transporte (1 619 P10 938), Empuñadura auxiliar (1 619 P16 286), Paño de máquina (pieza de recambio: 1 619 200 413), Medidor de profundidad (2 603 001 009)

Números de artículo

Artículo No. 9C999350
EAN 4059952569628
UBB 500717754443
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06112A6000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.