text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kernboren


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Artikelnummer 4D922720
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 80
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Omschrijving

El cortador de diamante X-LOCK mejor para cerámica de velocidad en seco proporciona una larga vida cuando se taladra en seco cerámica dura. Sus diamantes de alta calidad proporcionan velocidades de taladrado muy altas y su tecnología de soldadura al vacío garantiza una larga vida útil. El cambio de las fresas de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Artikelnummers

Artikelnummer 4D922720
EAN 3165140925617
UBB 500699274527
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608599025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.