text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de núcleo de diamante X-LOCK DRY SPEED D57MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Artículo No. 8B986292
Taladro de diámetro (mm)
Longitud de corte (mm) 35
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Taladro de diámetro (mm) 57
Longitud de corte (mm) 35
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Descripción

El cortador de diamante X-LOCK mejor para cerámica de velocidad en seco proporciona una larga vida cuando se taladra en seco cerámica dura. Sus diamantes de alta calidad proporcionan velocidades de taladrado muy altas y su tecnología de soldadura al vacío garantiza una larga vida útil. El cambio de las fresas de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Números de artículo

Artículo No. 8B986292
EAN 3165140925549
UBB 500699273123
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608599018
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.