Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
B4320.000.005
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
Bosch Taladro de impacto GSB13REAUTOLOCK
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4320.000.005
Altura
180
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
266
Consumo nominal (W)
600
Peso de la máquina (kg)
1.8
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
180
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
266
Consumo nominal (W)
600
Peso de la máquina (kg)
1.8
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
25
Momento de torsión máx. (Nm)
1.8
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
13
Potencia de salida (W)
301
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
15
Número máx. de carreras (1/min)
44800
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
2800
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
1600
Model
GSB 13 RE
Type
Impact Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4320.000.005
EAN
3165140371902
UBB
500505900877
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
0601217100