Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
8I465922
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
Milwaukee Taladro de percusión PDE 13 RX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I465922
Consumo nominal (W)
630
Peso de la máquina (kg)
1.8
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Momento de torsión máx. (Nm)
21
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
630
Peso de la máquina (kg)
1.8
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Momento de torsión máx. (Nm)
21
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
15
Potencia de salida (W)
315
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
18
Número máx. de carreras (1/min)
4400
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 2900
Marca
Milwaukee
Type
PDE 13 RX
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I465922
EAN
4002395235322
UBB
500513709013
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933409200