Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
B4320.000.060
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
Bosch Taladro de impacto GSB 19-2 REA
Añadir catálogo
Artículo No.
B4320.000.060
Tensión (V)
240
Consumo nominal (W)
900
Peso de la máquina (kg)
3.2
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Consumo nominal (W)
900
Peso de la máquina (kg)
3.2
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
5.7
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
13
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
18
Potencia de salida (W)
455
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
20
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
15
Número máx. de carreras (1/min)
51000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
3000
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Taladradora de percusión GSB 19-2 REA, Novedad mundial: el primer taladro de percusión con sistema de aspiración de polvo para profesionales, Potencia de aspiración extremadamente elevada para taladrar sin polvo en mampostería y azulejos, Potente motor de 900 W y rápido avance de perforación, Diseño compacto para facilitar también los trabajos por encima de la cabeza, El tope de profundidad integrado permite ajustar a distintas profundidades de perforación, Las válvulas de retención impiden el escape de polvo tanto al transportar como al vaciar la caja para polvo, El microfiltro intercambiable permite ahorrar dinero y protege el medio ambiente, Se puede trabajar cómodamente incluso sin el módulo de aspiración gracias a que el sistema de aspiración puede extraerse de forma sencilla y sin necesidad de herramientas, Robusto portabrocas de sujeción rápida, Nueva empuñadura de seguridad con innovadora sujeción para una retención segura de la máquina, Maletín de transporte (2 605 438 524), Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm (2 608 572 149), Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010), Empuñadura adicional (2 605 025 190)
Números de artículo
Artículo No.
B4320.000.060
EAN
3165140519410
UBB
500570630136
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
060117C500