Mantje
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
B4320.000.055
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
Bosch Taladro de impacto GSB 19-2 RE
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4320.000.055
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
36
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
15
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
20
Potencia de salida (W)
430
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
20
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
15
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
3000
Peso por pieza (g)
4500
Codigo SA
Ver
Model
GSB 19-2 RE
Type
Impact Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4320.000.055
EAN
3165140519335
UBB
500570630052
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
060117B500