Taladros con percusión
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
Herramientas
Taladros con percusión
4F629102
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
Bosch Taladro de impacto GSB 18 V-28
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4F629102
Tensión nominal (V)
18
Altura
230
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
230
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Momento de torsión máx. (Nm)
63
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
13
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
13
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
13
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
13
Par de apriete (Nm)
63
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1900
Con cargador de baterías
No
Codigo SA
Ver
Model
GSB 18V-28
Type
Cordless Hammer Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4F629102
EAN
3165140940764
UBB
500679473875
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H4000