text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de impacto GSB 16 RE


Objednací číslo B4320.000.050
Altura 214
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 285
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.2
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Altura 214
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 285
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.2
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Momento de torsión máx. (Nm) 2.3
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 16
Potencia de salida (W) 380
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 18
Número máx. de carreras (1/min) 47600
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 2800
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 4020
Codigo SA 84672110
Model GSB 16 RE
Type Impact Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo B4320.000.050
EAN 3165140519267
UBB 999999999999
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 060114E500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.