text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de impacto 2X2AH


Artículo No. 4H621456
Tensión nominal (V) 12
Altura 182
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 182
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 19
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 19
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 10
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 10
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 10
Par de apriete (Nm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 19500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 380
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1300
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA 84672920
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 4H621456
EAN 3165140995955
UBB 500707571468
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019B690H
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.