text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro atornillador a batería 2x4,0Ah Bosch GSR 18V-90 C


Artículo No. 4P158712
Tensión nominal (V) 18
Altura 210
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 210
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Momento de torsión máx. (Nm) 64
Calidad de la batería Otro
Par de apriete (Nm) 64
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 630
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2100
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 4P158712
EAN 4059952617237
UBB 500582159199
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K6004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.