text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Taladradoras atornilladoras 4AH GAL 18V-40 LB


Artículo No. 9D771352
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Momento de torsión máx. (Nm) 64
Par de apriete (Nm) 36-64
Número de baterías incluidas 3
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 9D771352
EAN 4053423249859
UNSPSC 23101505
Artículo del fabricante nr 0615A5002R
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.