Atornillador
0L597491
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
BOSCH Taladradoras atornilladoras 4AH GAL 18V-40 LB
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0L597491
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
1.8
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
82
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
1.8
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
82
Momento de torsión máx. (Nm)
110
Par de apriete (Nm)
47-85
Número de baterías incluidas
3
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L597491
EAN
4053423249866
UNSPSC
23101505
Artículo del fabricante nr
0615A5002S