Atornillador
9I966552
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
BOSCH Taladradoras atornilladoras 18V22
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9I966552
Tensión nominal (V)
18
Anchura
220
Altura
100
Longitud (mm)
340
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
22
Energía máx. de un golpe (J)
1.9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
220
Altura
100
Longitud (mm)
340
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
22
Energía máx. de un golpe (J)
1.9
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
20
Número máx. de carreras (1/min)
4675
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-1050
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9I966552
EAN
4053423243727
UBB
500583861991
UNSPSC
23101505
Artículo del fabricante nr
0611924003