text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladradora de hormigón Azul 5 x 50 x 100


Artículo No. 7I015341
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Concrete Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7I015341
EAN 3165140690317
UBB 500648773306
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608588140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.