Cúter
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
Sierras
Cúter
9J186536
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
Bosch Cordless Cizalla profesional GSC 12 V-13
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9J186536
Tensión nominal (V)
12
Anchura
60
Altura
131
Carrera en vacío (1/min)
3600
Longitud (mm)
256
Radio mínimo (mm)
15
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Anchura
60
Altura
131
Carrera en vacío (1/min)
3600
Longitud (mm)
256
Radio mínimo (mm)
15
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.3
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
0.8
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm)
0.6
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.6
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Type
Cordless Shear
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9J186536
EAN
3165140987790
UBB
500704846913
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
060192610A