text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Sierras de calar y sierras alternativas 2ST WOOD 2-SIDE CLN


High Precision Tear-Free Cutting Wood! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Wood 2-side clean’, that offers a perfect tear-fr

Artículo No. 5W944163
Longitud total (mm) 117
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Distancia entre dientes (mm) 2.2-2.2
Marca Bosch
Type Saw Blade Set

Descripción

El motor sin escobillas ofrece un rendimiento superior y una vida útil más larga

Números de artículo

Artículo No. 5W944163
EAN 4059952657387
UBB 500582623095
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2608901711
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.