text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Sierras de calar y sierras alternativas 2ST HARDWOOD 2X CLN


High Precision Tear-Free Cutting Laminated Worktops! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, that offers

Artículo No. 4P622453
Longitud total (mm) 117
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Distancia entre dientes (mm) 2-2
Marca Bosch
Model T 308 BFP
Type Saw Blade Set

Descripción

Cortacésped sin cable AdvancedRotak 36V-40-650,Para una siega potente - excelente corte y recogida con cómodas funciones

Números de artículo

Artículo No. 4P622453
EAN 4059952657417
UBB 500582175195
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2608901714
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.