text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Sierras de calar y sierras alternativas 2ST HARDWOOD 2-S CLN


La altura se puede ajustar en 7 niveles, de 25 mm a 80 mm, con un simple botón.

Artículo No. 7U130421
Longitud total (mm) 117
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Distancia entre dientes (mm) 2-2
Marca Bosch
Codigo SA 82029980
Model T 308 BF
Type Saw Blade Set

Descripción

La altura se puede ajustar en 7 niveles, de 25 mm a 80 mm, con un simple botón.

Números de artículo

Artículo No. 7U130421
EAN 4059952657400
UBB 500583293229
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2608901713
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.