text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Sierra de sable GSA 18 V-LI


Artículo No. 0N924233
Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 2700
Carrera (mm) 28
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 3.4
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 2700
Carrera (mm) 28
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 3.4
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA
Model GSA 18V-LI
Type Cordless Sabre Saw

Números de artículo

Artículo No. 0N924233
EAN 3165140508940
UBB 500689205655
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 060164J000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.