text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra de sable GSA 18 V-LI C


Numéro d'article 6I664911
Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 3050
Carrera (mm) 21
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.5
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Emballé par 1

Spécifications

Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 3050
Carrera (mm) 21
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.5
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA 84672290
Model GSA 18V-LI C
Type Cordless Sabre Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I664911
EAN 3165140862301
UBB 500652012252
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06016A5002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.