Europresto B.V. - 8797470982286
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
B4525.000.030
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
Sierra de sable Bosch GSA 1300 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4525.000.030
Peso (g)
4.1
Carrera (mm)
28
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1300
Profundidad de corte en madera (mm)
230
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso (g)
4.1
Carrera (mm)
28
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1300
Profundidad de corte en madera (mm)
230
Carrera en vacío (1/min)
2900
Profundidad de corte en chapa (400 N/mm²) (mm)
20
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Sierra de sable GSA 1300 PCE, La vibración más baja de su clase - y una potencia de 1300 vatios, Para un trabajo sin fatiga: empuñadura antivibración y equilibrado de masas, Motor de alto rendimiento de 1300 vatios con Constant Electronic para las aplicaciones más duras, Carrera pendular para un avance rápido de la sierra, Maletín de transporte, 1 x hoja de sierra de sable S 2345 X, Progressor para madera (disponible por separado como juego de 2 unidades: 2 608 654 403), 1 x hoja de sierra de sable S 123 XF, Progressor para metal (disponible por separado como juego de 2: 2 608 654 416)
Números de artículo
Artículo No.
B4525.000.030
EAN
3165140578288
UBB
500577199523
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
060164E200