Sierras
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
Herramientas
Sierras
Sierras
9U485968
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
Bosch Sierra de sable GSA 12 V-14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9U485968
Tensión nominal (V)
12
Carrera en vacío (1/min)
3000
Carrera (mm)
14.5
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
1.2
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Carrera en vacío (1/min)
3000
Carrera (mm)
14.5
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
1.2
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U485968
EAN
3165140910651
UBB
500679479245
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
060164L976
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad