text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra de mesa GTS 10 XC


Artículo No. B4550.000.025
Altura 325
Peso 35
Consumo nominal (W) 2100
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 48
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3200
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 325
Peso 35
Consumo nominal (W) 2100
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 48
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3200
Inclinación izquierda (°) 47
Inclinación derecha (°) 1
Anchura de la superficie de apoyo (mm) 759
Longitud de la superficie de apoyo (mm) 584
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 43960
Código de producto 84672199
Model GTS 10 XC
Type Table Saw

Números de artículo

Artículo No. B4550.000.025
EAN 3165140509480
UBB 500579864868
UNSPSC 23152102
Artículo del fabricante nr 0601B30400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.