Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Herramientas estacionarias
B4550.000.020
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
Bosch Sierra de mesa GTS 10 J
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4550.000.020
Peso
26
Consumo nominal (W)
1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
254
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
49
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3650
Inclinación izquierda (°)
47
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
26
Consumo nominal (W)
1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
254
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
49
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3650
Inclinación izquierda (°)
47
Inclinación derecha (°)
2
Anchura de la superficie de apoyo (mm)
572
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
642
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
34400
Model
GTS 10 J
Type
Table Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4550.000.020
EAN
3165140583657
UBB
500579864785
UNSPSC
23152102
Artículo del fabricante nr
0601B30500