text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra de corona SHEETM P-CHANGE 22MM


Sierra de corona Sheet Metal 22 mm, 7/8"

Artículo No. B4957.584.783
Diámetro 22
Profundidad de corte (mm) 20
Taladro central No
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Apto para fibra óptica No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 22
Profundidad de corte (mm) 20
Taladro central No
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Apto para fibra óptica No
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Adecuado para placas de yeso No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para latón
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 75
Type Hole Saw

Descripción

La hoja de sierra de sable flexible para metal S 422 BF está diseñada para cortes curvos con sierras compactas. Tiene un cuerpo empotrado para una capacidad de corte curvo máxima. Además, la hoja BIM (bimetálica) está diseñada para ofrecer una larga vida útil al cortar chapas de acero de resistencia normal. Equipada con un paso de diente fino (1,8 mm), la hoja de sierra alternativa corta chapas con un grosor de 1,5 mm a 6 mm. Su corta longitud (100 mm) permite una capacidad de corte de hasta 50 mm, y es ideal para su uso con sierras compactas sin cable.

Números de artículo

Artículo No. B4957.584.783
EAN 3165140376044
UBB 500505050855
UNSPSC 27112826
Artículo del fabricante nr 2608584783
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.