text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra de corona P-CHANGE W+M 102MM


The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless s

Artículo No. 1Q645329
Diámetro 102
Profundidad de corte (mm) 40
Taladro central No
Apto para fibra óptica No
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 102
Profundidad de corte (mm) 40
Taladro central No
Apto para fibra óptica No
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Adecuada para metales no férricos
Adecuado para placas de yeso No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para latón
Marca Bosch
Type Progressor Hole Saw

Descripción

El disco de láminas X-LOCK X571 Best for Metal ofrece una excelente vida útil en aplicaciones metálicas. Su grano de alúmina de circonio/óxido de aluminio semifriable de alta calidad es duro y resistente al desgaste para trabajos extensos en metal. El plato portadiscos está disponible en versiones acodadas y rectas, fabricadas con material de fibra de vidrio. El cambio de los discos de láminas es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Números de artículo

Artículo No. 1Q645329
EAN 3165140950084
UBB 500689192457
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608594239
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.