Cierras de corona
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
Serrar
Cierras de corona
B4957.584.107
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
Bosch Sierra de corona HSS BIM 29
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Coronas HSS bimetálicas para adaptadores estándar 29 mm, 1 1/8"
Descripción completa
Artículo No.
B4957.584.107
Diámetro
29
Profundidad de corte (mm)
44
Taladro central
No
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Apto para fibra óptica
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
29
Profundidad de corte (mm)
44
Taladro central
No
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Apto para fibra óptica
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para aluminio
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
No
Adecuada para metales no férricos
Sí
Adecuado para placas de yeso
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
Sí
Apto para latón
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Larga vida útil cortando metal duro Cuando los tornillos duros se oxidan o se atascan, la única opción es cortarlos perfectamente planos a la superficie. La EXPERT MetalMax realiza un corte al ras perfecto incluso en metal endurecido y, gracias a su extraordinaria longevidad, es el accesorio perfecto para el profesional que desea cortar materiales duros con una multiherramienta. Con la cuchilla EXPERT MetalMax para multiherramienta de Bosch, el metal recibe el mismo tratamiento. Incluso corta tornillos de ventana endurecidos y barras de refuerzo con facilidad.
Números de artículo
Artículo No.
B4957.584.107
EAN
3165140087476
UBB
500505041045
UNSPSC
27112826
Artículo del fabricante nr
2608584107