Cierras de corona
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
Serrar
Cierras de corona
B4957.584.104
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
Bosch Sierra de corona HSS BIM 22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Coronas HSS bimetálicas para adaptadores estándar 22 mm, 7/8"
Descripción completa
Artículo No.
B4957.584.104
Diámetro
22
Profundidad de corte (mm)
44
Taladro central
No
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Apto para fibra óptica
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
22
Profundidad de corte (mm)
44
Taladro central
No
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Apto para fibra óptica
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para aluminio
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
No
Adecuada para metales no férricos
Sí
Adecuado para placas de yeso
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
Sí
Apto para latón
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Amoladora angular PWS 850-125 + SystemBox,Manejabilidad óptima para abordar una amplia gama de trabajos de bricolaje,Potente motor de 850 W para trabajos de bricolaje de tamaño medio y grande,Diseño ergonómico, carcasa delgada y baja vibración para un trabajo cómodo,El sistema de protección contra el polvo evita el desgaste interno y prolonga la vida útil de la herramienta, La protección de ajuste rápido controla las chispas durante el trabajo,Ideal para amolar, cortar y cepillar metal, piedra, hormigón y baldosas,Caja de sistema individual | tamaño M (1 600 A01 SR4),Caja de accesorios pequeña | tamaño M (1 600 A01 V7P),Disco de corte de diamante (2 607 019 475),Protección de ajuste rápido (2 605 510 289),Empuñadura antivibración (2 602 025 182),Caja de cartón
Números de artículo
Artículo No.
B4957.584.104
EAN
3165140087445
UBB
500505040542
UNSPSC
27112826
Artículo del fabricante nr
2608584104