text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra de corona HSS BIM 105


Coronas HSS bimetálicas para adaptadores estándar 105 mm, 4 1/8"

Artículo No. B4957.584.132
Diámetro 105
Profundidad de corte (mm) 44
Taladro central No
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Apto para fibra óptica No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 105
Profundidad de corte (mm) 44
Taladro central No
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Apto para fibra óptica No
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Adecuada para metales no férricos
Adecuado para placas de yeso No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para latón No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 510
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Descripción

La sierra de corona bimetálica ofrece un corte suave a través de diversos materiales. La configuración de los dientes (regleta de dientes Vario) es ideal para deslizarse a través del material y proporcionar cortes suaves. Fabricada en HSS bimetálico (acero rápido) con un 8% de aleación de cobalto, esta sierra de corona tiene menos riesgo de rotura del diente y mayor resistencia al calor para un corte duradero. Utilice esta sierra de corona para cortar madera, metal y plástico.

Números de artículo

Artículo No. B4957.584.132
EAN 3165140087728
UBB 500504993139
UNSPSC 27112826
Artículo del fabricante nr 2608584132
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.