Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
B4500.000.055
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
Bosch Sierra de calar GST150BCE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4500.000.055
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
780
Peso de la máquina (kg)
2.7
Profundidad de corte en madera (mm)
150
Carrera en vacío (1/min)
500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
780
Peso de la máquina (kg)
2.7
Profundidad de corte en madera (mm)
150
Carrera en vacío (1/min)
500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
10
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
4550
Codigo SA
84672290
Model
GST 150 BCE
Type
Jig Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4500.000.055
EAN
3165140463560
UBB
500571224962
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
0601513000