text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra de calar GST 25 METAL

Descripción

Sierra de calar GST 25 Metal, Serrado preciso de metal – con sistema, Recorrido corto, especialmente apropiado para el trabajo de metales, para una excelente suavidad de marcha, Movimiento pendular de 2 niveles para un control óptimo al serrar metal, Hojas de sierra óptimamente adaptadas a la herramienta para lograr la máxima potencia posible de serrado de metal, Electrónica de regulación para trabajar en función del tipo de material y reservas de potencia para aplicaciones duras, Gran confort con SDS de Bosch, el fácil cambio de la hoja de sierra sin herramientas, Número de carreras reducido con par de giro superior que asegura un avance en el trabajo constante en metal, Función de soplado para una excelente visibilidad desconectable para usar con aceite de corte, Placa base de acero reforzada, resistente a la deformación, Compatibilidad con el sistema de carriles guía FSN Professional de Bosch, Maletín de transporte (1 619 P07 206), Protección contra el astillado (nº ET 2 601 016 065), Destornillador acodado (1 907 950 006), 3 hojas de sierra T118GFS – Special for Inox (2 608 636 498), 3 hojas de sierra T121AF – Speed for Metal (2 608 636 698), 3 hojas de sierra T127D – Special for Alu (2 608 631 508), 3 hojas de sierra T227D – Special for Alu (2 608 631 671), 3 hojas de sierra T321AF – Speed for Metal (2 608 636 704)

Números de artículo

Artículo No. B4500.000.105
EAN 3165140584661
UBB 500613323624
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 0601516000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.