Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
B4500.000.110
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
Bosch Sierra de calar GST 160CE + 5DLG ACC
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4500.000.110
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
800
Peso de la máquina (kg)
2.2
Profundidad de corte en madera (mm)
160
Carrera en vacío (1/min)
800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
800
Peso de la máquina (kg)
2.2
Profundidad de corte en madera (mm)
160
Carrera en vacío (1/min)
800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
10
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4500.000.110
EAN
3165140746250
UBB
500620054212
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
0601517000