text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra de calar GST 150 CE+LBOXX

Artículo No. B4500.000.095
Carrera (mm) 26
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 780
Peso de la máquina (kg) 2.6
Profundidad de corte en madera (mm) 150
Carrera en vacío (1/min) 500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20

Especificaciones

Carrera (mm) 26
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 780
Peso de la máquina (kg) 2.6
Profundidad de corte en madera (mm) 150
Carrera en vacío (1/min) 500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 10
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 2600
Model GST 150 CE
Type Jig Saw

Números de artículo

Artículo No. B4500.000.095
EAN 3165140618847
UBB 500613323475
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 0601512003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.