Sierras de calar
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
Herramientas
Sierras
Sierras de calar
7Z759475
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
Bosch Sierra de calar GST 12 V-70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Z759475
Tensión nominal (V)
12
Carrera (mm)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
1.5
Profundidad de corte en madera (mm)
70
Carrera en vacío (1/min)
2800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Carrera (mm)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
1.5
Profundidad de corte en madera (mm)
70
Carrera en vacío (1/min)
2800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
3
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
3
Rango de giro (°)
45
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Z759475
EAN
3165140770521
UBB
500681360631
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06015A1002