Sierras de calar
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
Sierras
Sierras de calar
0W848430
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
Bosch Sierra de calar GST 12 V-70
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0W848430
Tensión nominal (V)
12
Carrera (mm)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
1.5
Profundidad de corte en madera (mm)
70
Carrera en vacío (1/min)
2800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Carrera (mm)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
1.5
Profundidad de corte en madera (mm)
70
Carrera en vacío (1/min)
2800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
3
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
3
Rango de giro (°)
45
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W848430
EAN
3165140895200
UBB
500679478825
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06015A1005
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando