Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
0R431119
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
Bosch Sierra circular GKS 85 G
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R431119
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
7.8
Profundidad de corte (90°) (mm)
85
Profundidad de corte (45°) (mm)
65
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
235
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
7.8
Profundidad de corte (90°) (mm)
85
Profundidad de corte (45°) (mm)
65
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
235
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
5000
Marca
Bosch
Model
GKS 85 G
Type
Circular Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R431119
EAN
3165140607902
UBB
500649161956
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
060157A900