text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra circular GKS 85 G L-BOXX

Artículo No. B4510.000.105
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 7.8
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 65
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 7.8
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 65
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5000
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 12180
Type Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. B4510.000.105
EAN 3165140607919
UBB 500579854059
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 060157A901
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.