Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
B4510.000.120
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
Bosch Sierra circular GKS 65 GCE+LBOXX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4510.000.120
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1800
Peso de la máquina (kg)
5.2
Profundidad de corte (90°) (mm)
65
Profundidad de corte (45°) (mm)
48
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1800
Peso de la máquina (kg)
5.2
Profundidad de corte (90°) (mm)
65
Profundidad de corte (45°) (mm)
48
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
190
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
5000
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
4800
Model
GKS 65 GCE
Type
Circular Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4510.000.120
EAN
3165140607636
UBB
500613323889
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
0601668901