Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
8C772884
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
Bosch Sierra circular GKS 55+ GCE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8C772884
Consumo nominal (W)
1350
Peso de la máquina (kg)
3.8
Profundidad de corte (90°) (mm)
63
Profundidad de corte (45°) (mm)
48
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Rango de giro máx. (°)
90
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1350
Peso de la máquina (kg)
3.8
Profundidad de corte (90°) (mm)
63
Profundidad de corte (45°) (mm)
48
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Rango de giro máx. (°)
90
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
4700
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C772884
EAN
3165140731041
UBB
500512659946
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
0601682101